Motion
38173159
Gamme 0 à 25mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Profondeur de la gorge 24mm , Précision jusqu’à 0.004mm, Compteur numérique, Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664349
N° MFR38173159
Prix206.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0 à 25mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Profondeur de la gorge 24mm , Précision jusqu’à 0.004mm, Compteur numérique, Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664349
N° MFR38173159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm
  • Profondeur de la gorge
    24.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0040 mm
  • Compteur numérique
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Mesure maximale
    25.00 mm
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.00 mm
  • Arbre rotatif
    Oui
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
38173159 38173159 0-25MM .01MM SPI OUTSI
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.