Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la gorge0.95 po
Détails
- Type de batterieLR44
- Sortie de donnéesNon
- ComprendBatterie
- Mesure maximale1 po
- Mesure du matériau facialEmbout de carbure
- Arbre rotatifOui
- Type d’embûcheFriction
- Certification de traçabilité incluseNIST
- Cote de résistance à l’eauIP54
Aperçu
- FrictionThimbles offre un fonctionnement de mesure en douceur et résiste aux chocs
- Ils n’offrent pas de rétroaction sonore, mais sont conçus pour être plus proches de la main de l’opérateur