Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2-1/2 po
- Diplôme0.00100 po
- Diamètre de la tige4.50 mm
Détails
- Précision0.000200 po
- Mesure maximale6 po
- Nombre de tiges6
- Type de tigeRotation
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une force de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils peuvent causer des microchocs et nécessiter deux mains pour effectuer une mesure.
- Les tiges rotatives sont conçues là où les tiges de la broche tournent avec la cosse.