Motion
69547776
2 po à 2-1/2 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.0002 po, profondeur de jauge de 114 po
N° D’ARTICLE MI11664472
N° MFR69547776
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po à 2-1/2 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.0002 po, profondeur de jauge de 114 po
N° D’ARTICLE MI11664472
N° MFR69547776
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6.0000 po
  • Résolution
    0.000050 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    0.0002 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    USB
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Mesure maximale
    2.5000 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    2.0000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP65

Aperçu

Description du fabricant
69547776 69547776 2-2.5"/50-63MM IP65 SP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif