Motion
69547875
0.275 po à 0.35 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge de 53.5 po
N° D’ARTICLE MI11664481
N° MFR69547875
Prix850.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.275 po à 0.35 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge de 53.5 po
N° D’ARTICLE MI11664481
N° MFR69547875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix850.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la tige d’extension
    4.0000 po
  • Résolution
    0.000050 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.2750 po

Détails

  • Précision
    0.00016 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    USB
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Mesure maximale
    0.3500 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.2750 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP65

Aperçu

Description du fabricant
69547875 69547875 .275-.35/6-8MM IP65 PDR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif