Motion
12125
Gilet de refroidissement léger Phase Change 6255 L/TG, noir
N° D’ARTICLE MI11665215
N° MFR12125
Prix61.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement léger Phase Change 6255 L/TG, noir
N° D’ARTICLE MI11665215
N° MFR12125
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
Prix61.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gilet de refroidissement léger Phase Change 6255 L/TG, noir
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476121251

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT LÉGER 12125 À CHANGEMENT DE PHASE V
  • La veste de refroidissement légère à changement de phase Chill-Its® garde les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Son matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable à 100 % maintient une température de 64° F / 18° C jusqu’à deux heures lorsqu’il est activé. Les fermetures autoagrippantes ajustables autour de la taille de la veste offrent un ajustement sur mesure pour différents types de corps. La fermeture à glissière robuste à l’avant permet de l’enfiler et de l’enlever facilement, tandis que les deux poches à glissière à l’avant peuvent être utilisées pour ranger de petits accessoires. *** Ensembles de refroidissement à changement de phase non inclus. *** Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Il suffit de placer les quatre paquets amovibles dans une glacière d’eau glacée pendant 5 minutes; congélateur pendant 8 minutes; réfrigérateur pendant 12 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 heure. COMMENT NETTOYER Le bloc réfrigérant doit être lavé à la main avec un détergent doux et de l’eau tiède. NE PAS laver ou sécher à la machine. La veste en tissu est lavable à la machine avec un savon doux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté