Motion
12133
Gilet de refroidissement léger 6260 P/M noir à changement de phase avec emballages
N° D’ARTICLE MI11665216
N° MFR12133
Prix223.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement léger 6260 P/M noir à changement de phase avec emballages
N° D’ARTICLE MI11665216
N° MFR12133
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
Prix223.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.25 po
  • Taille
    S/M

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gilet de refroidissement léger 6260 P/M noir à changement de phase avec emballages
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1-Cooling, paquets 4-Ice
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476121336

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT LÉGER 12133 À CHANGEMENT DE PHASE V
  • Conçue pour être 30 % à 60 % plus légère que les autres gilets de refroidissement sur le marché, la veste de refroidissement légère Chill-Its® Phase Change garde les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Son matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable à 100 % maintient une température de 64° F / 18° C jusqu’à deux heures lorsqu’il est activé. Confectionnée dans un mélange de polyester et de coton, la fermeture autoagrippante réglable autour de la taille de la veste offre un ajustement personnalisé pour différents types de corps. La fermeture à glissière robuste à l’avant permet de l’enfiler et de l’enlever facilement, tandis que les deux poches à glissière à l’avant peuvent être utilisées pour ranger de petits accessoires. MODE D’EMPLOI Il suffit de placer les quatre sachets amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 5 minutes; au congélateur pendant 8 minutes; au réfrigérateur pendant 12 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 heure. COMMENT NETTOYER Le bloc réfrigérant doit être lavé à la main avec un détergent doux et de l’eau tiède. NE PAS laver ou sécher à la machine. La veste en tissu est lavable à la machine avec un savon doux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté