Spécifications
Dimensions
- TailleL
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionCrampons à glace noirs une pièce à enfiler 6300TC L - carbure de tungstène
- Groupe et classeAccessoires pour chaussures
- Comprend1 paire de crampons à glace
- Gamme de produitsLÉGUME
- SérieTraction sur la glace
- CUP_NON720476167341
Aperçu
- Les crampons à glace sans lacets TREX® 6300TC en carbure de tungstène sont des poignées légères pour les bottes et les chaussures qui offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. La conception en un morceau offre une adhérence pour éviter les blessures par glissement et chute sur la glace. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons robustes en carbure de tungstène 8 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence extra ferme sur les terrains glissants. Le carbure de tungstène est un composé très dur. Il évalue 9 sur l’échelle de Mohs pour la dureté, deuxième à un diamant seulement. Parce qu’il est si dur, le perforateur peut être plus mince, offrant une meilleure pénétration et une meilleure prise. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testé pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), le caoutchouc extensible offre un ajustement sûr et un enfilage et un retrait faciles. Ces crampons à neige sont légers et peuvent être pliés suffisamment petits pour être rangés dans une poche ou un sac lorsqu’ils ne sont pas portés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation