Spécifications
Dimensions
- Dimensions10ft x 20
Détails
- DescriptionTente escamotable robuste 6015 Pallet of 10 Lime - 10ft x 20ft
- Groupe et classeAbris
- SérieFenêtre contextuelle
- CUP_NON720476129158K
Aperçu
- La tente escamotable robuste SHAX® 6015 est un abri portable durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie avec une empreinte de 10ft x 20ft / 3m x 6m . Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 20 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet un débit d’air maximal, tandis que l’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté à l’intérieur offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation