Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionMasque pour le visage 6822 Black Balaclava avec dessus en élasthanne
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 passe-montagne
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieBalaclaves thermiques
- CUP_NON720476168225
Aperçu
- Le masque pour le visage N-Ferno® 6822 Balaclava est conçu avec un haut en Spandex léger et un corps en molleton extensible pour s’ajuster confortablement sous les casques de sécurité et les casques avec moins de volume. Le molleton doux retient la chaleur corporelle pour vous garder au chaud lorsque vous travaillez par temps froid. Le haut en Spandex est ultra extensible et respirant. La longueur plus longue ajoute une couverture supplémentaire et peut être glissée dans un blouson pour garder votre tête et votre cou au chaud. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation