Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurGris
- Pays d’origineIDN
- Description6823 Masque facial à charnières coupe-vent 101 Gris
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 passe-montagne
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieBalaclaves thermiques
- CUP_NON720476168355
Aperçu
- Le masque facial à charnière à l’épreuve du vent N-Ferno® 6823 offre la protection contre le froid d’un masque facial complet, mais peut également être porté comme cache-cou ou écran facial. La conception à charnière unique vous permet d’ajuster la quantité de couverture dont vous avez besoin en fonction de la météo. Fait de molleton extensible et respirant pour un ajustement confortable qui repousse le froid. Le tissu résistant au vent couvre le nez, la bouche et le cou pour plus de chaleur là où vous en avez le plus besoin. Les accents réfléchissants ajoutent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation