Motion
16893
6893ZI Cagoule noire avec capuchon pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665257
N° MFR16893
Prix41.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6893ZI Cagoule noire avec capuchon pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665257
N° MFR16893
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
Prix41.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.5 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6893ZI Cagoule noire avec capuchon pare-chocs
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1-8945 Encart de capuchon pare-chocs, 1-6893Z passe-montagne et amplificateur d’hiver
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168935

Aperçu

Description du fabricant
PASSE-MONTAGNE 16893 AVEC INSERTION DE CHAPEAU ANTICHOCS
  • Le masque facial à fermeture éclair N-Ferno® 6893ZI avec capuchon pare-chocs procure de la chaleur pour le froid extrême, ainsi qu’une protection légère contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. Portez-le seul comme cagoule ou ouvrez le compartiment supérieur à fermeture à glissière pour ajouter l’insert universel de casque antichoc Skullerz® 8945 (inclus) pour travailler dans des espaces exigus. Cette doublure d’hiver est faite de molleton de polyester extensible pour un ajustement serré confortable qui retient la chaleur, ainsi que d’une conception longue qui se glisse facilement dans les manteaux pour protéger du vent par temps très froid. Un accent réfléchissant assure la sécurité et la visibilité des travailleurs. Lorsqu’il est porté sans l’insert de casque, il constitue une excellente couche thermique sous les casques de sécurité ou les casques. Ce masque facial comprend un insert de capuchon antichoc universel Skullerz® 8945 . Cette coquille résistante aux chocs est faite de polypropylène léger et durable et est conçue avec une aération maximale. Un coussin intérieur en mousse réduit les chocs, mais n’absorbe pas les odeurs pour un port frais toute la journée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté