Motion
16801
Chapeau en tricot côtelé noir 6811Z avec fermeture à glissière pour insertion de casquette pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665287
N° MFR16801
Prix30.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau en tricot côtelé noir 6811Z avec fermeture à glissière pour insertion de casquette pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665287
N° MFR16801
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
Prix30.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chapeau en tricot côtelé noir 6811Z avec fermeture à glissière pour insertion de casquette pare-chocs
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168010

Aperçu

Description du fabricant
CHAPEAU EN TRICOT CÔTELÉ 16801 AVEC FERMETURE ÉCLAIR POUR LES CHOCS
  • La tuque en tricot côtelé à glissière N-Ferno® 6811Z procure de la chaleur, ainsi que l’option de protection légère contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. Portez cette tuque à revers souple seule ou ouvrez le compartiment arrière à fermeture à glissière pour ajouter l’insert universel Skullerz® 8945 (vendu séparément) pour le travail dans les espaces exigus. Fabriqué avec 100 % d’acrylique doux et sec et 40 grammes d’isolation extensible 3M pour un ajustement chaud et confortable. Idéal pour la construction, la manutention des bagages, la mécanique, le fret, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, l’entreposage, la réfrigération et plus encore. Également idéal pour les sports de plein air comme le ski, la planche à neige, la randonnée, l’escalade et la chasse.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté