Motion
16813
Bonnet en tricot côtelé 6812 lime
N° D’ARTICLE MI11665290
N° MFR16813
Prix14.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bonnet en tricot côtelé 6812 lime
N° D’ARTICLE MI11665290
N° MFR16813
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
Prix14.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Bonnet en tricot côtelé 6812 lime
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168133

Aperçu

Description du fabricant
16813 BONBON EN TRICOT CÔTELÉ
  • La tuque en tricot côtelé N-Ferno® 6812 est un essentiel pour temps froid avec son tissu en tricot côtelé extensible qui s’ajuste parfaitement pour garder la chaleur à proximité lorsque la température chute. C’est le chapeau en tricot parfait pour être confortablement superposé sous un casque ou un capuchon pour les conditions froides à froides. La casquette thermique légère est offerte dans nos teintes favorites de lime haute visibilité, d’orange haute visibilité et de noir classique. Soyez prêt pour toute excursion en plein air avec cette casquette en tricot classique de taille adaptée à la plupart des petits et grands noggins. Il mesure 9.25 pouces de haut sur 8.5 pouces de large et est lavable à la machine. Portez cette tuque élégante comme accessoire toute l’année avec un confort sur lequel vous pouvez compter et un look classique pour toutes les saisons. Que ce soit pour vous rendre à la montagne, pelleter votre entrée ou travailler dans des climats froids.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté