Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.5 po
- Longueur4 po
- TailleMoyen
- Poids1.15 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Type d’accessoireAttache d’attache d’outil Web - queue d’outil à anneau en D
- CouleurOrange
- Description3700-BULK Queues d’outil Web orange moyen - 2lb Paquet de 60
- Caractéristiques et avantagesLes accessoires de sangle d’outil Web Squids® 3700 (paquet de 60) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les petits outils à main jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.
- Groupe et classeLonges
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197041
Aperçu
- Les accessoires de sangle d’outil Web Squids® 3700 (paquet de 60) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les petits outils à main jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation