Motion
19765
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665461
N° MFR19765
Prix21.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665461
N° MFR19765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.5 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Embouts d’outil à boucle, pivot
  • Couleur
    Lime
  • Description
    3713 Pivot d’outil à boucle élastique standard lime - 10lbs paquet de 3
  • Caractéristiques et avantages
    Les accessoires de connexion élastiques Squids® 3713 avec pivot (paquet de 3) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les outils jusqu’à 10lbs // 4.6kg et empêchent les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité à boucle en nylon extensible, un barillet de verrouillage réglable à une extrémité et un anneau en D pivotant plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. En permettant une rotation harmonieuse, le mécanisme pivotant empêche l’outil et l’accessoire de s’emmêler ou de se coincer. Pour une utilisation optimale, renforcez l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids® ou des pièges à outils rétractables à froid. Offert en deux tailles : standard et allongé.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1-(paquet de 3) 3713 accessoires d'outil
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197652

Aperçu

Description du fabricant
19765 QUEUES D’OUTIL À BOUCLE ÉLASTIQUE PIVOTANTES - 1
  • Les accessoires de connexion élastiques Squids® 3713 avec pivot (paquet de 3) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les outils jusqu’à 10lbs // 4.6kg et empêchent les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité à boucle en nylon extensible, un barillet de verrouillage réglable à une extrémité et un anneau en D pivotant plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. En permettant une rotation harmonieuse, le mécanisme pivotant empêche l’outil et l’accessoire de s’emmêler ou de se coincer. Pour une utilisation optimale, renforcez l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids® ou des pièges à outils rétractables à froid. Offert en deux tailles : standard et allongé.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté