Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.13 po
- Longueur3 po
- Poids0.04 lb
- Largeur6 po
Détails
- Type d’accessoireSupport d’outil électrique – piège à outils pneumatique
- CouleurAcier inoxydable
- DescriptionPiège à outils pneumatique en acier inoxydable 3798
- Caractéristiques et avantagesLe support pour outils électriques Squids® 3798 pour outils pneumatiques crée un point de fixation unique pour attacher les outils électriques pneumatiques/pneumatiques avec une longe à outils. Les points de connexion pour les longes d’outils ne sont pas toujours facilement accessibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur s’ils ne sont pas attachés. L’attache de vos outils doit faire partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Il suffit de fixer le support d’outil en acier inoxydable inclus et d’étiqueter avec le coupleur pour le raccordement du tuyau d’air de l’outil. Une fois que le coupleur est enfilé à travers l’étiquette et le support et fixé solidement à l’outil pneumatique. Le support d’outil électrique pour outils pneumatiques est la solution parfaite pour les meuleuses d’angle plus petites, les ponceuses à paume, les tampons manuels, les agrafeuses pneumatiques, les pistolets à clous pneumatiques, les pistolets à rivets pneumatiques et autres outils pneumatiques pesant jusqu’à 5lbs. (2.27kg.).
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 fixation de support
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197980
Aperçu
- Le support pour outils électriques Squids® 3798 pour outils pneumatiques crée un point de fixation unique pour attacher les outils électriques pneumatiques/pneumatiques avec une longe à outils. Les points de connexion pour les longes d’outils ne sont pas toujours facilement accessibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur s’ils ne sont pas attachés. L’attache de vos outils doit faire partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Il suffit de fixer le support d’outil en acier inoxydable inclus et d’étiqueter avec le coupleur pour le raccordement du tuyau d’air de l’outil. Une fois que le coupleur est enfilé à travers l’étiquette et le support et fixé solidement à l’outil pneumatique. Le support d’outil électrique pour outils pneumatiques est la solution parfaite pour les meuleuses d’angle plus petites, les ponceuses à paume, les tampons manuels, les agrafeuses pneumatiques, les pistolets à clous pneumatiques, les pistolets à rivets pneumatiques et autres outils pneumatiques pesant jusqu’à 5lbs. (2.27kg.).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation