Motion
52000
Lunettes de protection noires à verres transparents DAGR
N° D’ARTICLE MI11665573
N° MFR52000
Prix29.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection noires à verres transparents DAGR
N° D’ARTICLE MI11665573
N° MFR52000
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
Prix29.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verre transparent
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Lunettes de protection noires à verres transparents DAGR
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476520009

Aperçu

Description du fabricant
52000 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Les lunettes de sécurité Skullerz® Dagr sont des lunettes à demi-cadre nommées en l’honneur du Dieu norse du lever du soleil. Ces lunettes de soleil protectrices de sécurité au travail sont dotées de verres résistants aux égratignures qui filtrent 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger vos yeux au soleil. La conception de style lame est un look élégant et sportif, parfait à la fois au travail et en dehors. Les montures durables se plient et fléchissent sans se casser. Un nez en caoutchouc antidérapant et des branches en caoutchouc gardent les lunettes en sécurité et résistent à la sueur. TECHNOLOGIES DES LENTILLES Les lunettes de sécurité polarisées réduisent l’éblouissement et la fatigue oculaire autour de l’eau, de la neige et dans d’autres environnements lumineux. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne se lavent pas et ne s’usent pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. TESTÉES ET APPROUVÉES Ces lunettes de sécurité résistantes aux chocs sont testées selon la norme ANSI Z87.1+ Protection contre les chocs à grande vitesse et la norme MIL-PRF-32432 Fragmentation balistique, classe 1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté