Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur4 po
- Taille pour hommeL
- TailleL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, léger
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 5
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationConstruction, assemblage, fabrication, automobile
- Matériau arrièreSynthétique, Spandex
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementPaume, doigt
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHN
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Description7001-CASE G Gants recouverts de nitrile noir - Caisse de 144
- Mot-clé de descriptionEnduit
- EN3884121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseSandy
- Groupe et classeGants
- Type de mainPaire
- Comprend144 paires
- Utilisation dans l’industrieFabrication, assemblage, automobile, entreposage, construction
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureNylon, élasthanne
- Matériau de la doublureSpandex
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant17854
- MatérielNylon, élasthanne
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsProFlex
- Type de protectionAbrasion, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieEnduit
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, FR 388, 4121 X
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON720476178545
Aperçu
- CASE PACK po Comprend 144 paires Les gants à revêtement de nitrile ProFlex® 7001-CASE avec technologie de trempage DSX sont conçus pour offrir une excellente adhérence dans des conditions sèches. Ces gants trempés dans le nitrile offrent un ajustement près de la peau pour une dextérité et un confort haut de gamme lorsque vous travaillez avec de petites pièces dans la fabrication ou l’assemblage. Cette coupe douce et flexible est grâce à un mélange de tricot de nylon et d’élasthanne résistant à l’abrasion de niveau 2 sans couture de calibre 18. Le tricot fin de ces gants de protection permet une respirabilité inégalée et un ajustement incomparable. La technologie de trempage en nitrile DSX surpasse toutes les trempages à base de nitrile dans les environnements secs. Cette trempette multicouche permet à l’air de circuler pour garder les mains confortables et sèches. La couche supérieure est dotée d’un revêtement hautement résistant à l’abrasion pour plus de durabilité et une durée de vie prolongée. Le bout des doigts compatible avec l’écran tactile de ces gants résistants à l’abrasion permet aux travailleurs de rester connectés et protégés tout en maximisant la productivité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation