Motion
17886
7031-CASE 2XL Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665750
N° MFR17886
Prix1,513.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7031-CASE 2XL Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665750
N° MFR17886
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
Prix1,513.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.25 po
  • Taille
    2XL

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    7031-CASE 2XL Gants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris - Caisse de 144
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178866

Aperçu

Description du fabricant
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ENDUIT DE NITRILE 17886
  • ENSEMBLE DE BOÎTES « Comprend 144 paires Les gants résistants aux coupures recouverts de nitrile ProFlex® 7031 sont conçus pour offrir durabilité et adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A3 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements les plus difficiles. La trempette renforcée pour le pouce ajoute une protection supplémentaire dans une zone à forte usure. Ces gants enduits de nitrile sont également dotés d’une résistance à l’abrasion de niveau ANSI 4 pour une utilisation prolongée. La trempette en nitrile sablonneux offre une excellente adhérence pour toutes les conditions. Ces gants de protection sont fabriqués en fil de calibre 13 qui offre une protection contre les coupures de niveau 3 avec dextérité et confort. La jauge est le nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les gants recouverts de nitrile ProFlex® 7031 A3 sont les meilleurs pour les travailleurs de la construction, de la fabrication, des techniciens de service et de la manutention.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté