Motion
17624
Gants en tricot enduits de latex - G ou taille 9 , enduits de latex
N° D’ARTICLE MI11665752
N° MFR17624
Prix9.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot enduits de latex - G ou taille 9 , enduits de latex
N° D’ARTICLE MI11665752
N° MFR17624
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
Prix9.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    6.25 po
  • Taille
    L

Détails

  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants de travail d’hiver légers enduits d’orange 7401 L
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Protection contre les températures froides
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    EN 388
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    720476176244

Aperçu

Description du fabricant
BRILLANT DE TRAVAIL HIVERNAL LÉGER ENDUIT 17624
  • Les gants d’hiver recouverts ProFlex® 7401 offrent une chaleur légère et une adhérence durable par temps froid ou froid. Doublé de molleton pour une protection thermique douce et une paume souple recouverte de latex pour une prise sûre. Contrairement aux gants de travail thermique typiques, ces gants sont extrêmement légers et très dextérieux. Une doublure en molleton acrylique brossé 10g perméable protège les mains de l’air frais. La construction en tricot et le poignet élastique forment un ajustement confortable qui ne compromet pas la dextérité, et la paume enduite de latex est à la fois flexible et durable pour la manipulation de l’équipement ou des matériaux. Ces gants enduits sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Elles sont idéales pour le travail dans des environnements froids à froids et secs, y compris la manutention et la construction des matériaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté