Motion
17895
Gants de travail et à usage général - taille TG ou taille 10 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11665757
N° MFR17895
Prix1,473.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - taille TG ou taille 10 , recouverts de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11665757
N° MFR17895
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
Prix1,473.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    6.25 po
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, lavable, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Manutention, construction
  • Matériau arrière
    Acrylique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    7401-CASE Gants de travail légers avec revêtement orange XL - Caisse de 144
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    2131 X
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Sandy
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    144 – Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception, construction, aménagement paysager
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Orange
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17895
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de latex
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Abrasion, à froid
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178958

Aperçu

Description du fabricant
BRILLANT DE TRAVAIL HIVERNAL LÉGER ENDUIT 17895
  • ENSEMBLE DE BOÎTES « Comprend 144 paires Les gants de travail d’hiver recouverts ProFlex® 7401-CASE offrent une chaleur légère et une adhérence durable par temps froid ou froid. Doublé de molleton pour une protection thermique douce et une paume souple recouverte de latex pour une prise sûre. Contrairement aux gants de travail thermique typiques, ces gants sont extrêmement légers et très dextérieux. Une doublure en molleton acrylique brossé 10g perméable protège les mains de l’air frais. La construction en tricot et le poignet élastique forment un ajustement confortable qui ne compromet pas la dextérité, et la paume enduite de latex est à la fois flexible et durable pour la manipulation de l’équipement ou des matériaux. Ces gants enduits sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Elles sont idéales pour le travail dans des environnements froids à froids et secs, y compris la manutention et la construction des matériaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté