Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur6 po
- Taille pour hommeM
- TailleM
- Taille pour femmesM
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, lavable
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationManutention, construction
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris
- Pays d’origineCHN
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA2
- DescriptionGants de travail d’hiver imperméables enduits gris 7501 M
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3882131 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseSandy
- Groupe et classeGants
- Type de mainPaire
- Comprend1 paire de gants
- Utilisation dans l’industrieConstruction, entretien
- IsoléOui
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublureThermique
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant17633
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en nitrile sable
- Gamme de produitsProFlex
- Type de protectionAbrasion, eau froide
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieEnduit
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON720476176336
Aperçu
- Les gants d’hiver recouverts ProFlex® 7501 sont à double couche pour une protection chaude et imperméable par temps froid. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Une doublure en polyester avec molleton en acrylique brossé doux offre deux niveaux de protection thermique. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Intérieur doublé en polyester 15g garni de 10g molletons acryliques brossés pour garder les mains au chaud et confortables sans encombrement. Ces gants de travail imperméables sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Ils sont parfaits pour le travail dans des environnements humides froids, y compris la manutention et la construction des matériaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation