Motion
17615
Gants de travail d’hiver imperméables thermiques extrême noirs 819WP XL
N° D’ARTICLE MI11665827
N° MFR17615
Prix63.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail d’hiver imperméables thermiques extrême noirs 819WP XL
N° D’ARTICLE MI11665827
N° MFR17615
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
Votre prix63.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    5 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gants de travail d’hiver imperméables thermiques extrême noirs 819WP XL
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Thermique
  • CUP_NON
    720476176152

Aperçu

Description du fabricant
BRILLANT DE TRAVAIL HIVERNAL EXTRÊMEMENT IMPERMÉABLE 17615
  • Les gants de travail d’hiver isolants 3M Thinsulate ProFlex® 819WP Extreme Thermal imperméables sont conçus pour garder les mains au chaud par temps froid. Le matériau de paume et les renforts améliorés améliorent l’adhérence et la protection pour une manipulation sûre et sûre de l’équipement et des matériaux. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’une membrane imperméable et respirante qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige et le froid. L’isolation à deux zones a une isolation de 80g dans la paume et de 150g à l’arrière de la main pour une chaleur extrême qui bloque le froid là où vous en avez besoin. Une coquille indéchirable résistante aux intempéries et un fini DWR (durable et hydrofuge) sont à la fois respirants et durables pour une protection imperméable. La manchette se porte sous ou par-dessus les manches du blouson et peut être serrée avec un cordon élastique interne pour garder la manchette en place autour de votre poignet. Le pouce et l’index sont faits de matériaux compatibles avec les écrans tactiles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté