Motion
17816
Gants résistants aux coupures - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11665838
N° MFR17816
Prix17.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11665838
N° MFR17816
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
Votre prix17.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    6.75 po
  • Taille
    2XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures de niveau 4 enduits de nitrile haute visibilité 7041 2XL lime
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178163

Aperçu

Description du fabricant
COUPE 17816 À HAUTE VISIBILITÉ AVEC REVÊTEMENT EN NITRILE DE NIVEAU 4
  • Les gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile ProFlex® 7041 Hi-Vis sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Ils sont plus légers que les gants traditionnels résistants aux coupures A4 et augmentent la visibilité avec la lime à haute visibilité sur le dos de la main. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses. Le revêtement en polyuréthane (PU) à base d’eau combiné à la trempette en nitrile permet une dextérité maximale et soulage considérablement la fatigue des mains tout en assurant la durabilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté