Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Largeur2.5 po
Details
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHN
- Description8987 Lampe DEL pour casque de sécurité rechargeable noire
- Groupe et classeProtection de la tête et du visage
- Comprend1 lumière
- Gamme de produitsSkullerz
- SérieAccessoires pour casque de sécurité
- CUP_NON720476601975
Aperçu
- La lampe DEL universelle rechargeable pour casque de sécurité Skullerz® 8987 se fixe facilement à n’importe quel casque de sécurité Skullerz®. Mettez fin à l’ennui d’une lampe frontale qui glisse sur votre casque ou casque de sécurité. Il suffit de glisser et de fixer la lampe à DEL dans les supports intégrés avant ou arrière. La lampe frontale comprend également un aimant intégré à l’arrière du support pour fixer la lumière au métal sur le chantier ou pour l’utiliser comme rangement lorsqu’elle n’est pas sur le casque de sécurité ou le casque. La lampe peut être facilement détachée du support de montage intégré pour la charger ou l’utiliser comme lampe de poche ou lampe de travail. Cette lampe rechargeable pour casque de sécurité est dotée d’un profil mince et d’un support pivotant pour un angle d’éclairage allant jusqu’à 64° . Un interrupteur à un bouton prend en charge trois modes de travail : boost (tout allumé), projecteur et projecteur. La fonction Boost (300 lumens pendant 4 heures) permet d’obtenir une lumière maximale, la fonction Spotlight (215 lumens pendant 9 heures) permet d’obtenir une visibilité sur de longues distances, la fonction floodlight (100 lumens pendant 14 heures) permet d’obtenir une visibilité plus étendue dans les zones rapprochées.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature