Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur26 po
- TailleL
- Poids2 lb
- Largeur19 po
Détails
- CouleurOrange
- DescriptionImperméable 8365 L orange type R classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 veste
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVêtements de pluie
- CUP_NON720476243144
Aperçu
- L’imperméable à haute visibilité GloWear® 8365 est un manteau de type R, classe 3 qui offre une protection imperméable et respirante contre les éléments. Fabriquée avec une coquille en polyester perméable à l’air qui empêche l’eau de pénétrer tout en laissant l’humidité s’échapper pour vous garder au frais et à l’aise dans les pires conditions. Ce manteau de pluie réfléchissant est doté d’un matériau réfléchissant Scotchlite 3M conforme à la norme ANSI 2 sur la poitrine et les bras pour une visibilité accrue la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le capuchon intégré peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Cette veste de travail imperméable offre une protection confortable contre les éléments pour ceux qui travaillent dans les équipes de construction routière, de services publics, de construction, d’intervention d’urgence, de compagnie aérienne, de chemin de fer ou d’arpentage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation