Motion
24316
Imperméable 8365 2XL orange type R classe 3
N° D’ARTICLE MI11666180
N° MFR24316
Prix175.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable 8365 2XL orange type R classe 3
N° D’ARTICLE MI11666180
N° MFR24316
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
Prix175.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    28.5 po
  • Taille
    2XL
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    21 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description
    Imperméable 8365 2XL orange type R classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vêtements de pluie
  • CUP_NON
    720476243168

Aperçu

Description du fabricant
VESTE DE PLUIE 24316 TYPE R CLASSE 3
  • L’imperméable à haute visibilité GloWear® 8365 est un manteau de type R, classe 3 qui offre une protection imperméable et respirante contre les éléments. Fabriquée avec une coquille en polyester perméable à l’air qui empêche l’eau de pénétrer tout en laissant l’humidité s’échapper pour vous garder au frais et à l’aise dans les pires conditions. Ce manteau de pluie réfléchissant est doté d’un matériau réfléchissant Scotchlite 3M conforme à la norme ANSI 2 sur la poitrine et les bras pour une visibilité accrue la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le capuchon intégré peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Cette veste de travail imperméable offre une protection confortable contre les éléments pour ceux qui travaillent dans les équipes de construction routière, de services publics, de construction, d’intervention d’urgence, de compagnie aérienne, de chemin de fer ou d’arpentage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté