Motion
25323
Imperméable avant noir de type R classe 3 8365BK M lime
N° D’ARTICLE MI11666186
N° MFR25323
Prix179.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable avant noir de type R classe 3 8365BK M lime
N° D’ARTICLE MI11666186
N° MFR25323
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
Prix179.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    25.5 po
  • Taille
    M
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Imperméable avant noir de type R classe 3 8365BK M lime
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vêtements de pluie
  • CUP_NON
    720476253235

Aperçu

Description du fabricant
25323 TYPE R CLASSE 3 NOIR AVANT PLUIE JA
  • L’imperméable à haute visibilité GloWear® 8365BK est un blouson de type R, classe 3 avec des accents noirs pour cacher la saleté dans les zones à forte usure. Fabriquée avec une coquille en polyester oxford 300D robuste, elle empêche l’eau de pénétrer tout en laissant l’humidité s’échapper pour vous garder au sec et confortable lorsque vous travaillez dans les pires conditions. Ce manteau de pluie réfléchissant est doté d’un matériau réfléchissant Scotchlite 3M conforme à la norme ANSI 2 sur la poitrine et les bras pour une visibilité accrue la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le capuchon intégré peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Cette veste de travail imperméable offre une protection confortable contre les éléments pour ceux qui travaillent dans les équipes de construction routière, de services publics, de construction, d’intervention d’urgence, de compagnie aérienne, de chemin de fer ou d’arpentage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté