Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur25 po
- TailleM
- Poids1.8 lb
- Largeur18 po
Détails
- CouleurLime
- DescriptionImperméable léger à haute visibilité 8366 M Lime - Type R, Classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 veste
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVêtements de pluie
- CUP_NON720476243335
Aperçu
- L’imperméable léger à haute visibilité GloWear® 8366 est conçu avec des matériaux imperméables (polyester Oxford 150D avec revêtement en polyuréthane (PU)) et des coutures entièrement scellées pour une protection fiable contre les intempéries. Ce manteau de pluie réfléchissant léger se porte facilement par-dessus un vêtement de travail sans sacrifier la mobilité. Les coutures entièrement scellées sont collées au blouson pour empêcher l’eau de s’infiltrer, tandis qu’une cape arrière aérée permet à la chaleur et à l’humidité de s’échapper pour une respirabilité accrue. Un capuchon à cordon de serrage peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Le galon réfléchissant sur la poitrine et les bras ajoute de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. C’est la veste de travail imperméable légère parfaite pour ceux qui travaillent dans la construction routière, les services publics, la construction, l’intervention d’urgence, la compagnie aérienne, le chemin de fer ou les équipes d’arpentage. Pour un ensemble complet de vêtements de pluie à haute visibilité, ajoutez le pantalon de pluie léger à haute visibilité GloWear® 8916 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation