Spécifications
Dimensions
- Longueur11.25 po
- TailleS/M
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionTrousse de gilet de sécurité haute visibilité pour fixation d’outils Lime 8231TVK P/M - Classe 2
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet de sécurité
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476241836
Aperçu
- La trousse de sécurité pour gilet d’attache à outil à haute visibilité GloWear® 8231TVK - Type R Classe 2, certifiée double offre des options d’attache et de rangement polyvalentes pour le travail en hauteur. Conçu pour les outils d’attache de moins de 2lbs, ce gilet de sécurité est certifié double pour la conformité ANSI/ISEA 121 et ANSI/ISEA 107 . Contrairement aux autres gilets à haute visibilité portés sous les harnais de protection contre les chutes, ce gilet est conçu pour être porté par-dessus le système. Cela permet une visibilité maximale des matériaux réfléchissants et à haute visibilité, ainsi qu’un accès à plus de 20 points d’ancrage. La trousse comprend la veste de sécurité 8231TV et trois longes à outils. POCHES ET ACCESSOIRES Cette veste sans manches à haute visibilité est dotée de cinq poches pour un rangement pratique et une fixation efficace des outils. Deux poches extérieures inférieures, avec une poche droite divisée pour une meilleure organisation des outils plus petits. Deux poches rétractables sont conçues pour s’adapter aux longes rétractables. Les fentes latérales à anneau en D ont des fermetures à pression et des fentes pour réduire le froissement avec les anneaux en D de positionnement du harnais de protection contre les chutes.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerKeep your team refreshed and productive this season highlights hydration and cooling solutions for hot environments, featuring electrolyte drinks, freezer pops, cooling towels and vests, water coolers, and portable evaporative cooling equipment to support worker safety and performance.
View literature