Motion
24189
8231TVK 4XL/5XL Trousse de gilet de sécurité d’attache d’outils haute visibilité Lime - Classe 2
N° D’ARTICLE MI11666399
N° MFR24189
Prix162.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8231TVK 4XL/5XL Trousse de gilet de sécurité d’attache d’outils haute visibilité Lime - Classe 2
N° D’ARTICLE MI11666399
N° MFR24189
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
Prix162.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.25 po
  • Taille
    4XL/5XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8231TVK 4XL/5XL Trousse de gilet de sécurité d’attache d’outils haute visibilité Lime - Classe 2
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet de sécurité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476241898

Aperçu

Description du fabricant
GILET DE SÉCURITÉ À OUTIL HAUTE VISIBILITÉ 24189
  • La trousse de sécurité pour gilet d’attache à outil à haute visibilité GloWear® 8231TVK - Type R Classe 2, certifiée double offre des options d’attache et de rangement polyvalentes pour le travail en hauteur. Conçu pour les outils d’attache de moins de 2lbs, ce gilet de sécurité est certifié double pour la conformité ANSI/ISEA 121 et ANSI/ISEA 107 . Contrairement aux autres gilets à haute visibilité portés sous les harnais de protection contre les chutes, ce gilet est conçu pour être porté par-dessus le système. Cela permet une visibilité maximale des matériaux réfléchissants et à haute visibilité, ainsi qu’un accès à plus de 20 points d’ancrage. La trousse comprend la veste de sécurité 8231TV et trois longes à outils. POCHES ET ACCESSOIRES Cette veste sans manches à haute visibilité est dotée de cinq poches pour un rangement pratique et une fixation efficace des outils. Deux poches extérieures inférieures, avec une poche droite divisée pour une meilleure organisation des outils plus petits. Deux poches rétractables sont conçues pour s’adapter aux longes rétractables. Les fentes latérales à anneau en D ont des fermetures à pression et des fentes pour réduire le froissement avec les anneaux en D de positionnement du harnais de protection contre les chutes.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté