Motion
24021
8249Z XS Lime Type R Classe 2 Économie Veste pour visiteurs
N° D’ARTICLE MI11666410
N° MFR24021
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8249Z XS Lime Type R Classe 2 Économie Veste pour visiteurs
N° D’ARTICLE MI11666410
N° MFR24021
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
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    XS

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    8249Z XS Lime Type R Classe 2 Économie Veste pour visiteurs
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476240211

Aperçu

Description du fabricant
24021 VISITEURS EN ÉCONOMIE DE TYPE R CLASSE 2 V
  • La veste d’arpenteur à haute visibilité GloWear® 8249Z est une veste économique ANSI 107 Type R, Classe 2 avec un devant uni en polyester 3.6oz et un dos en maille de polyester 3.3oz respirant. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. Avec deux poches intérieures et deux poches extérieures, y compris une poche de poitrine pour téléphone cellulaire, cette veste offre amplement de rangement pour les stylos, les ordinateurs portables, les tablettes et plus encore. Une languette unique permet un accès pratique à la radio et une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. DOUBLE TAILLE Cette veste est offerte en deux tailles pour une coupe plus ample à porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. La veste 8246Z-S haute visibilité pour visiteurs est notre modèle unique identique pour ceux qui préfèrent un ajustement plus personnalisé et plus performant. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté