Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Description381 Coussinet de genouillère standard en mousse noir - 0.5in
- Comprend1 genouillère
- Gamme de produitsProFlex
- SérieCoussins d’agenouillement
- CUP_NON720476183822
Aperçu
- Le coussin d’agenouillement en mousse ProFlex® 381 standard est une solution portative pour le confort dans une variété d’applications d’agenouillement statique. Augmentez la productivité et prévenez les blessures courantes au genou grâce à ce coussin d’agenouillement sans douleur. Fabriqué avec un caoutchouc nitrile non conducteur (NBR) mince mais haute densité, ce tapis agenouillé ne se compressera pas avec le temps, protégeant ainsi les genoux contre les surfaces dures pendant de longues périodes. Une construction résistante à l’eau et au pétrole signifie qu’elle n’absorbera pas les liquides, vous gardant confortable et au sec. Fonctionne pour plus que les genoux, ce coussin peut également être utilisé pour amortir les coudes, les épaules, les hanches et d’autres parties du corps. Avec sa conception mince et sa poignée intégrée pour le transport et la suspension, ce coussin d’agenouillement transporte et se range facilement. Il est efficace dans une variété d’environnements, tels que les surfaces froides, l’acier dur, le béton, les grilles, le gravier et les surfaces humides.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation