Motion
11881
Support dorsal haute visibilité en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11666479
N° MFR11881
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support dorsal haute visibilité en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11666479
N° MFR11881
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
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale
    58.0000 po | 147 cm
  • Taille minimale
    25.0000 po | 64 cm
  • Taille
    XS
  • Taille
    25 à 58 po

Détails

  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Soutien arrière haute visibilité 100HV XS Orange Economy
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Support dorsal
  • Série
    Supports de dossier
  • Style de sangle
    Style de bretelles
  • Type de suspension
    Réglable
  • CUP_NON
    720476118817

Aperçu

Description du fabricant
11881 SOUTIEN ÉCONOMIQUE À HAUTE VISIBILITÉ DU DOS
  • Le support dorsal haute visibilité en élasthanne économique ProFlex® 100HV est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en améliorant la pression intra-abdominale du corps, éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager les maux de dos. La fabrication en Spandex extensible est confortable et soutenante. Le polypropylène non conducteur reste pour une intégrité durable et la sangle de chenille en caoutchouc à l’intérieur empêche la courroie de remonter. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. COMMENT ÇA FONCTIONNE Le fait de serrer la ceinture de soutien dorsale améliore la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté