Spécifications
Dimensions
- Taille maximale58.0000 po | 147 cm
- Taille minimale25.0000 po | 64 cm
- TailleS
- Taille25 à 58 po
Détails
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurOrange
- Pays d’origineMMR
- DescriptionSoutien arrière haute visibilité 100HV S Orange Economy
- Groupe et classeSoutiens
- Comprend1 Soutien du dos
- Gamme de produitsProFlex
- Types de produitsSupport dorsal
- SérieSupports de dossier
- Style de sangleStyle de bretelles
- Type de suspensionRéglable
- CUP_NON720476118824
Aperçu
- Le support dorsal haute visibilité en élasthanne économique ProFlex® 100HV est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en améliorant la pression intra-abdominale du corps, éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager les maux de dos. La fabrication en Spandex extensible est confortable et soutenante. Le polypropylène non conducteur reste pour une intégrité durable et la sangle de chenille en caoutchouc à l’intérieur empêche la courroie de remonter. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. COMMENT ÇA FONCTIONNE Le fait de serrer la ceinture de soutien dorsale améliore la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation