Motion
59918987
Diam pour carrosserie de 5/8 po, 82°, OAL de 4-1/2 po, perceuse à empreinte cobalt, 2 cannelures, diam pour tige de 5/8 po, cannelure de 1-3/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11667158
N° MFR59918987
Prix114.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam pour carrosserie de 5/8 po, 82°, OAL de 4-1/2 po, perceuse à empreinte cobalt, 2 cannelures, diam pour tige de 5/8 po, cannelure de 1-3/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11667158
N° MFR59918987

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    82 °
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    2
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DIAMÈTRE DU CORPS DE 59918987 5/8 PO, 82 DEGRÉS; 4-1/2 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance