Motion
88244314
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 3/8-18 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 2-9/16 po, crochet standard
N° D’ARTICLE MI11667389
N° MFR88244314
Prix82.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 3/8-18 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 2-9/16 po, crochet standard
N° D’ARTICLE MI11667389
N° MFR88244314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
88244314 3/8-18 NPT 4 FLUTE HAUTE VITESSE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon