Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieBlocs-piles
- ContenuBatterie 20V 2Ah , chargeur, support de plafond suspendu, carte cible, laser
- Poids8.3 lb
Détails
- Précisionà moins de 0.125 po par 100 pi
- Piles incluses1
- Tension de la batterie20
- Boîtier inclusOui
- CaractéristiquesProjection de faisceau à 360 degrés, fonction d’autonivellement
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- FonctionsPlomb et niveau
- Pieds inclusNon
- MatérielPlastique
- Distance maximale couverte100 pi
- Méthode de montageMur
- CUP_NON76174440614
Aperçu
- LECTURES EXACTES : Précision dans un rayon de 1/8 po à 30 pi pour obtenir des lignes prune
- POSITIONNEMENT PRÉCIS : Bouton de réglage fin
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : 10 heures de fonctionnement*** sur une seule batterie 20V MAX* 2.0Ah et une durée de fonctionnement plus longue avec des batteries de plus grande capacité
- COUVERT PAR LA GARANTIE : Garantie limitée de 3 ans, service gratuit de 1 an et garantie de remboursement de 90 jours
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation