Spécifications
Dimensions
- Contenu1 coupe-câble angulaire
- Diamètre du coupe-câble1-3/16 po
- Profondeur de coupe2.0000 po
- Profondeur de coupe2 po
- Longueur totale2 po
Détails
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Boîtier inclusNon
- Comp.DWAC02000
- Pays d’origineChine
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces1
- Équipement de sécurité recommandéLunettes et gants de sécurité
- Bord réaffûtableNon
Aperçu
- Construction durable - Fabriqué en acier haute vitesse pour la durabilité et la durée de vie
- Coupe rapide, efficace et lisse - Les dents de précision réduisent les vibrations, coupent rapidement et coupent proprement
- Conçu pour une éjection optimale rapide des copeaux - La géométrie optimisée des cannelures permet l’expulsion des copeaux du trou lors du perçage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation