Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame14 po
- Épaisseur de la lame0.125 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil4.18 lb
Détails
- Matériau de la lameDiamant
- À utiliser surAsphalte / Béton vert
- Rpm max.5400
- Type de janteSegmenté
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- Améliorez l’efficacité de coupe dans l’asphalte et le béton vert. Augmentez la durabilité avec des segments soudés au laser qui offrent une protection contre les coupures. Augmentez les pieds linéaires en coupant avec une matrice métallique renforcée qui enveloppe solidement les diamants*.
- Optimisé pour les coupes rapides dans les matériaux abrasifs. Obtenez des taux de retrait élevés grâce à des diamants tranchants et densément emballés*.
- Coupes droites à haute vitesse. Offre des coupes précises et fiables sur les scies à grande vitesse et les scies poussées jusqu’à 65 HP.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation