Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie3 Ah
- Contenu(1) 0.080 lignes préenroulées dans la bobine, (1) poignée auxiliaire et protecteur, (1) chargeur, (1) coupe-herbe à fil DCST972 , (1) pile FLEXVOLT DCB609 (3.0Ah en mode 60V MAX.*)
- Largeur de coupe15 po
- Réglage de la hauteurOui
- Diamètre de la tubulure0,080 po
- Hauteur minimale de la poignée35 po
- Poids9.6 lb
Détails
- Tension de la batterie60
- Certifié CSANon
- Capacité de coupe-bordureOui
- Homologué ETLNon
- Type d’alimentationPare-chocs
- Revêtement de finitionJaune.Noir
- Type de carburantAlimenté par batterie
- Matériau de la poignéePlastique
- Matériau du boîtierPlastique
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité et gants
- Résistant à la rouilleOui
- Style d’arbreDroit
- Nombre de lignes de coupeDouble
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911716307
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
Aperçu
- HAUTE ADAPTABILITÉ : capacité de fixation universelle DEWALT pour accepter des pièces d’outils supplémentaires
- OPÉRATION FLEXIBLE : 15 po/17 po cordon ajustable avec double conduite de 0.080 po (fonctionne également avec la conduite DEWALT de 0.095 po)
- BOBINE À CHARGE RAPIDE pour un rebobinage pratique et efficace
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation