Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Poids de l’outil2 lb
Détails
- Tension de la batterie12 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Interrupteur à bascule avant et arrièreOui
- Taux d’impact3250
- MatérielPlastique
- Rpm max.2850
- Vitesse maximale1900 tr/min
- Couple maximal400 pi-lb
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911747011
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- OUTIL MULTI-USAGE : couple de serrage maximal de 250 pi-lb et couple de décrochage maximal de 400 pi-lb pour une utilisation dans une grande variété d’applications automobiles ACCÉDEZ AUX ZONES SERRES : Taille compacte pour le travail dans les espaces difficiles d’accès RÉSISTANT AUX DOMMAGES : Boîtier en nylon rempli de verre résistant aux effets des produits chimiques et solvants automobiles agressifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire