Motion
DCH172D2

DEWALT
DCH172D2

ATOMIC 20V MAX* 5/8 in. Trousse de marteau rotatif SDS Plus sans balais et sans fil
N° D’ARTICLE MI11667622
N° MFRDCH172D2
Prix488.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH172D2

ATOMIC 20V MAX* 5/8 in. Trousse de marteau rotatif SDS Plus sans balais et sans fil
N° D’ARTICLE MI11667622
N° MFRDCH172D2
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
Prix488.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    .625
  • Contenu
    (2) Piles DCB203 20V MAX* 2Ah , poignée latérale 360° , crochet de ceinture, chargeur DCB112 , tige de profondeur, boîte de rangement, marteau rotatif DCH172
  • Longueur
    11 po
  • Poids de l’outil
    4.4 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Piles incluses
    2
  • Tension de la batterie
    20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Type de mandrin
    Sans clé, SDS-plus
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Anneau en D
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Énergie d’impact
    1.4 joules
  • Comprend
    Poignée latérale
  • Rpm max.
    1060
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Couple inverse
    Oui
  • Vitesse
    1100 explosions par minute
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911709316
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCH172D2 20V HAMM ULTRA COMPACT DE 5/8 PO MAX.
  • 1.4 joules d’énergie d’impact pour un perçage rapide dans le béton
  • La conception légère rend cet outil idéal pour la suspension sur tige, le formage du béton, le montage sur chemin de câbles et montant, le montage sur pince et support et le montage sur rampe.
  • Moteur sans balais et mécanisme durable d’ingénierie allemande pour une performance et un temps de fonctionnement efficaces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good