Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame27.25 po
- Contenu(1) Pile DCB240 20V MAX* 4.0Ah , (1) Lame 14/18 TPI, (1) Clé de suivi de lame, (1) Chargeur DCB115 , (1) Scie à bande sans fil DCS377 20V MAX* à une main, (1) Sac de trousse
- Profondeur de coupe1.75 po
- Largeur de coupe1.75 po
- Hauteur9 po
- Longueur13 po
- Poids de l’outil6.6 lb
- Largeur9 po
Détails
- Piles incluses1
- Tension de la batterie20
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Type de poignéeAnneau en D
- Matériau du boîtierPlastique
- ComprendSac, protection thermique contre les surcharges
- Lampe de travail intégréeNon
- Vitesse maximale380 pieds par minute
- Nombre de piles requises1
- Nombre de lames incluses1
- Source d’alimentationÉlectrique
- Type de scieScie à ruban portative
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911687171
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Coupe à une main et au-dessus de la tête avec le pare-main intégré.
- La gâchette à vitesse variable et le cadran de vitesse permettent un réglage facile de la vitesse pour correspondre au matériau coupé.
- Levier de dégagement de lame avec clé et réglage de suivi à point unique.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire