Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon16.5 pi
- Taille du disque9 po
- Poids de l’outil9.5 lb
Détails
- Intensité4.7 A
- Boîtier inclusNon
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Caractéristiques et avantages• MAINTENIR LE CONTACT À PLUSIEURS ANGLES avec la tête articulée • CONNEXION RAPIDE : le tampon de ponçage à crochets et boucles de 9 po se connecte rapidement au papier abrasif et au treillis • UTILISATION CONTRÔLÉE dans une gamme d’applications avec cadran à vitesse variable
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- ComprendCollecte de poussière
- Contenu de l’emballageSangles de tuyau à Velcro, (1) ponceuse à cloison sèche filaire DWE7800 , (1) tampon à endos souple DWE7801
- Source d’alimentationÉlectrique - Avec cordon
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911669931
- Vitesse variableOui
- Tension120 V
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 30 jours
Aperçu
- MAINTENIR LE CONTACT À PLUSIEURS ANGLES avec la tête articulée
- CONNEXION RAPIDE : le tampon de ponçage à boucles et à crochets de 9 po se connecte rapidement au papier de ponçage et au filet
- UTILISATION CONTRÔLÉE dans une gamme d’applications avec cadran à vitesse variable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire