Spécifications
Détails
- Ampère-heure5
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie12 V
- Chargeur inclusNon
- CouleurJaune/Noir
- Comp.Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V MAX*
- Matériau du boîtierPlastique
- Accessoires inclusAucun étui inclus
- Nombre de piles2
- RechargeableNon
- CUP_NON885911686327
- GarantieGarantie limitée de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : une capacité de 5.0Ah (60 watts-heures) augmente les performances
- INDIQUE L’ÉTAT DE CHARGE : Comprend un indicateur de charge à DEL de jauge de carburant tout en restant léger et compact
- Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V MAX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire