Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame9 po
- Épaisseur de la lame0,0420 po
- Contenu25 lames
- Dents par pouce14
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameScie alternative
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON885911590662
Aperçu
- Durée de vie jusqu’à 50 % plus longue* * Performance moyenne de la gamme de lames de scie alternative DEWALT par rapport aux lames de la génération précédente DEWALT
- Les formes de dents brevetées optimisent l’élimination des copeaux pour une coupe efficace et une longue durée de vie
- Le profil de lame haut permet des coupes droites dans les applications de coupe de métaux lourds
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire