Motion
DW8306AL

DEWALT
DW8306AL

Meule à moyeu déporté – Type 29, arbre de 7/8 po, grain 40 , 13300
N° D’ARTICLE MI11667674
N° MFRDW8306AL
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8306AL

Meule à moyeu déporté – Type 29, arbre de 7/8 po, grain 40 , 13300
N° D’ARTICLE MI11667674
N° MFRDW8306AL
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
Votre prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Contenu
    1- Disque à rabat
  • Diamètre du disque
    4.5 po

Détails

  • Application
    Finition de l’aluminium, meulage de l’aluminium, finition non ferreuse, meulage non ferreux
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Métal
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Comprend
    (1) Disque à lamelles
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Évaluations
    Commercial
  • CUP_NON
    885911719001
  • Type de roue
    Type 29

Aperçu

Description du fabricant
DW8306AL 4.5" X 7/8" 40GRIT FLASQUE D'ALUMINIUM
  • Prévenez le chargement prématuré pour une longue durée de vie avec un revêtement en stéarate
  • Idéal pour le meulage et la finition de l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Finition de surface uniforme avec grain d’oxyde d’aluminium haute performance

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté