Motion
MARTEAU PERFORATEUR COMPACT DCD778B  20V MAX

DEWALT
DCD778B 20V MAX COMPACT HAMMERDRILL

MARTEAU PERFORATEUR COMPACT DCD778B 20V MAX
N° D’ARTICLE MI11667679
N° MFRDCD778B 20V MAX COMPACT HAMMERDRILL
Prix268.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD778B 20V MAX COMPACT HAMMERDRILL

MARTEAU PERFORATEUR COMPACT DCD778B 20V MAX
N° D’ARTICLE MI11667679
N° MFRDCD778B 20V MAX COMPACT HAMMERDRILL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix268.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Type de perceuse
    Marteau perforateur
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Taux d’impact
    29750 tr/min
  • Rpm max.
    1750
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Couple inverse
    Non
  • Type de commutateur
    Pistolet
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911723640
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU PERFORATEUR COMPACT DCD778B 20V MAX
  • Moteur sans balais pour une performance et un temps de fonctionnement efficaces
  • 340 UWO de puissance pour aider à accomplir le travail
  • Le mandrin à cliquet 1/2-in offre une force de préhension supérieure
  • 20V MAX; la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts; la tension nominale est de 18 volts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté